Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur28 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Longueur totale28 mm
- Largeur totale28 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre12 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique156.25 lbf
- Capacité de charge695 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de jointSans joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique168.615 lbf
- CUP_NON7333314050540