Motion
AS1107

NTN
AS1107

Rondelle de roulement de butée de rouleau - 2.0472 po de diamètre extérieur, 0.0394 po de largeur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02735429
N° MFRAS1107
Prix4.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1107

Rondelle de roulement de butée de rouleau - 2.0472 po de diamètre extérieur, 0.0394 po de largeur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02735429
N° MFRAS1107
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
Prix4.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    0.0394 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021158
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    4547359021158
  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement

Aperçu

Description du fabricant
AS1107 RONDELLE