Motion
521H20A+600

THOMSON (ALTRA)
521H20A+600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02736590
N° MFR521H20A+600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+600

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 20 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02736590
N° MFR521H20A+600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    600 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H20A+600 RAIL