Motion
L0300-039
Graisse polyvalente – extrême pression, synthétique à base de PAO, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +380 °F
N° D’ARTICLE MI02737969
N° MFRL0300-039
Prix3,160.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, synthétique à base de PAO, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 120 lb, contenant en Keg, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à +380 °F
N° D’ARTICLE MI02737969
N° MFRL0300-039

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,160.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Applications industrielles polyvalentes et robustes
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215430000
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Plage de température
    -40 à +380 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Viscosité
    218
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR SYN-1600 L0300-039 120 lb
  • Fabriqué avec 100 % de fluide de base synthétique PAO
  • Plage de température de lubrification efficace exceptionnelle, -50°F à 450°F
  • Stabilité à l’oxydation inégalée