Spécifications
Dimensions
- Couple continu6496 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 po
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale8.43 po
- Largeur totale5.28 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue, boulon 4 ; 108.0 [4.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulonnage. 127 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement15.26 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.300 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu188 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 4.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointAucun
- Série4000 - Roue
- Type d’arbreConique
Aperçu
- Robinet de navette avec soupape de décharge de contrepression
- Capacité de roulement supérieure à celle de la série 2000
- Couple de la série 4000 .