Motion
882-671781

REXNORD INC
882-671781

10148065 / HP882TAB SLBP-7.5IN (UTILISATION 10139143)
N° D’ARTICLE MI02738917
N° MFR882-671781
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
882-671781

10148065 / HP882TAB SLBP-7.5IN (UTILISATION 10139143)
N° D’ARTICLE MI02738917
N° MFR882-671781
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    9 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Poids par pied
    3.8 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934905124
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
882-671781 SLBP882TK7.5 HP
  • HP882TAB LBP 7.5 pouces de large Table à pression de ligne arrière basseChaîne supérieure moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable