Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7187 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4062 po
- Angle de désalignement12 °
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale3915 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSM
- Normes respectéesAMS 5630, AMS 5643
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON190029050701