Motion
040A100-1NJ14

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-1NJ14

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité 1 PT, 10000 psi max, orifice produit NPT 1/2 po, diamètre de coquille 4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI02739685
N° MFR040A100-1NJ14
Prix3,116.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
040A100-1NJ14

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité 1 PT, 10000 psi max, orifice produit NPT 1/2 po, diamètre de coquille 4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI02739685
N° MFR040A100-1NJ14
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
Prix3,116.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    32
  • Orifice produit
    1/2 NPT
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 TP
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
49444473 4 OD 10000 PSI 1 PT PISTON ACC
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles