Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5.6692 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6560 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0630 po
- Longueur totale6.9200 po
- Largeur totale4.0200 po
- Poids2.47 lb
Détails
- Numéro de palierSG224ELK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurBlanc
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFXS224D Roulements à billes - KLFXS224D
- Type de serviceIntermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseRP 1/8 PAR
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant793699060676
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieKLFXS
- Capacité de charge statique4460 lbf