Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.82 lb
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- Pays d’origineCN
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Valeur nominale du filtre0.3 microns
- Options inclusesManomètre intégré avec indicateur de fin de course
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieGPA
Aperçu
- Régulateur de séparateur de brouillard modulaire
- Filtration : 0.3µm
- Taille du corps : 1/8, 3/8 et 1/2
- Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
- Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)