Motion
LBBR 30-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 30-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 50 mm, capacité de charge de 696.942 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02741819
N° MFRLBBR 30-2LS/HV6
Prix99.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 30-2LS/HV6

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 50 mm, capacité de charge de 696.942 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02741819
N° MFRLBBR 30-2LS/HV6
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
Votre prix99.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    696.942 lbf
  • Capacité de charge
    3150 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    685.701 lbf
  • CUP_NON
    7333314051141

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE 30-2LS/HV6 LBBR