Motion
36D2600TOW

UNI-CHAINS
36D2600TOW

Chaîne en plastique flexible latérale ZZCH000191 - Flexion latérale, 1.6500 po de largeur, pas de 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI02742368
N° MFR36D2600TOW
Price$20.07/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
36D2600TOW

Chaîne en plastique flexible latérale ZZCH000191 - Flexion latérale, 1.6500 po de largeur, pas de 2.5000 po
N° D’ARTICLE MI02742368
N° MFR36D2600TOW
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
Votre prix20.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    1.6500 po
  • Chain Pitch  
    2.5000 po
  • Guide de dégagement droit
    1.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3 po
  • Diamètre de la broche
    0.43 po
  • Poids par pied
    0.94 lb

Details

  • Type de chaîne
    Plastique UNI Flex
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    POM D
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008146
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à 194°F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS
  • Normes respectées
    Matériel approuvé par la FDA
  • CUP_NON
    855539008146

Aperçu

Description du fabricant
D 2600 TAB-O NAT.WH CHAÎNE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté