Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur16.000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.20 po
- Courbe de dégagement du guide2.34 po
- Guide de dégagement droit2.34 po
- Rayon de rétroflexion minimum3 po
- Poids par pied2.15 lb
Détails
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volPOM LF
- Plage de température de fonctionnement-40°F à 194°F
- Matériau de la brocheAISI 304 SS
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA