Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10 po
- Poids du matériel8 oz
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesCoupe Clute, poignet en tricot, pouce en aile
- ApplicationMain-d’œuvre générale
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementAucun revêtement
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeClute
- DescriptionGants de travail en toile havane
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurHavane
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureToile de coton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant8100 A
- MatérielToile
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Série8100 A
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeToile
- CUP_NON30451438100861
Aperçu
- Matériau de poids de 8 onces
- Motif de fouet avec pouce latéral
- Pour plus de confort et de respirabilité dans les applications à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire