Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre0.7500 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique8 710 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557026973
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Plage de température de fonctionnement-20 °C à + 120 °C
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier à haute teneur en carbone
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique12300 N
Aperçu
- Rouleau suiveur, pouce, type non séparable, complément complet, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, ouvert, cylindrique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure