Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie3 po
- Taille de la brosse4 po
- Épaisseur de la brosse7/8 po
- Longueur totale10.6000 po
Détails
- Matériau de la brossePolyester/nylon
- Matériau de la ferruleMétal
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382401061
- Quantité du colis12
- Type de base de peintureToutes les peintures et tous les revêtements
- Type de peintureToutes les peintures et tous les vernis
- Poignée télescopiqueNon télescopique
- CUP_NON012382401061
Aperçu
- Débit de peinture fluide
- Épaisseur de 7/8 po
- 3 in trim length
- Poignée confortable en mousse