Motion
09400P
Brosse de nettoyage pour soudure Roughneck Jr. 6 po Root Pass, 0,020 po Remplissage de fil d’acier, écrou 5/8 po-11 UNC, emballage pour la vente au détail
N° D’ARTICLE MI02744614
N° MFR09400P
Prix53.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de nettoyage pour soudure Roughneck Jr. 6 po Root Pass, 0,020 po Remplissage de fil d’acier, écrou 5/8 po-11 UNC, emballage pour la vente au détail
N° D’ARTICLE MI02744614
N° MFR09400P
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
Prix53.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    8.8000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
09400P 6" ROUGHNECK JR. ROUE EN FIL
  • La norme pour les brosses de nettoyage à soudure haute performance
  • Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
  • Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage
  • Épaisseur de 7/16 po au niveau de la plaque
  • Action d’impact maximale pour un retrait rapide des scories, des éclaboussures, de l’oxydation ainsi que d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon