Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0200 po
- Diamètre4.0000 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale4.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiePerle Stringer
- Type de brosseRoue
- CouleurGris
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- Type de filNœud
Aperçu
- Action d’impact maximale pour un retrait rapide des scories, des éclaboussures, de l’oxydation ainsi que d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage
- Les brosses de 4 po sont recommandées pour le nettoyage des soudures à passage radiculaire, la préparation des surfaces et d’autres applications de nettoyage