Motion
31317
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 120, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI02744903
N° MFR31317
Price$8.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 120, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI02744903
N° MFR31317

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disc Diameter  
    4-1/2 in
  • Poids
    0.35 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382313173

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 31317 4-1/2 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté