Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382313432
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382313432
Aperçu
- Taux de coupe élevé et rendement constant à un bon rapport qualité-prix
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
- L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
- Idéal pour l’acier, la fonte et l’utilisation générale