Motion
31345
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 7/8 dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 dans un diamètre de disque, 60 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02744907
N° MFR31345
Prix5.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 7/8 dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 dans un diamètre de disque, 60 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02744907
N° MFR31345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382313456
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382313456

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 31345 4-1/2 PO
  • Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’un taux de coupe élevé à un prix avantageux (maintient un taux de coupe similaire à celui du Tiger original)
  • Idéal pour un angle de travail de 15° à 25°

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté