Motion
ZP80HE
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI02746366
N° MFRZP80HE
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI02746366
N° MFRZP80HE
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
Prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    81 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Poids
    81 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    EPR
  • Type de tampon
    Robuste, plat avec nervures

Aperçu

Description du fabricant
ZP80HE 80MM COUPE D’ASPIRATEUR
  • Type de tampon : robuste (plat avec nervure) ou robuste (soufflets)
  • Type de tampon renforcé qui prévient la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou grandes
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté