Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture1/2 po
Détails
- À utiliser avecCartouche poussoir de 300 ml, Dispositif de retenue de distribution de cartouche pneumatique Loctite 300 ml, Distributeur péristaltique de paillasse Loctite, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Distributeur Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Réservoir Loctite Bond-A-Matic 3000 , Vanne de distribution de cyanoacrylate de loctite, Système de distribution de seringues numériques Loctite, Distributeur de pédales Loctite, Distributeur semi-automatique intégré Loctite, Applicateur à main Loctite LV, Système de distribution Loctite POSI-LINK, Système de distribution de seringues de précision Loctite, Vanne de distribution Loctite SHOT MISER, Réservoir Loctite SHOT MISER, Contrôleur de vanne Loctite SHOT MISER, Vanne d'application stationnaire Loctite, Applicateurs Loctite VARI-DROP, Distributeur pneumatique portatif de 300 ml
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis50
- TypeAiguille
- CUP_NON079340982109
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure