Motion
Genesis® Uni-Loop 1 po

FLEXAUST INC
Genesis® Uni-Loop 1 in

Tuyau de conduit - DI 1.000 po, tuyau en copolymère de polyéthylène gris léger renforcé avec une hélice de polyéthylène intégrée, matériau en polyéthylène, 18.00 psi
N° D’ARTICLE MI02747097
N° MFRGenesis® Uni-Loop 1 in
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Genesis® Uni-Loop 1 in

Tuyau de conduit - DI 1.000 po, tuyau en copolymère de polyéthylène gris léger renforcé avec une hélice de polyéthylène intégrée, matériau en polyéthylène, 18.00 psi
N° D’ARTICLE MI02747097
N° MFRGenesis® Uni-Loop 1 in
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    2.250 po
  • Diamètre intérieur
    1.000 po
  • Poids
    0.12 lb/pi

Détails

  • Application
    Conduit, conduit de climatisation Limo, équipement de toilette pour animaux de compagnie et animaux de compagnie, aspirateur de piscine, fabrication de véhicules récréatifs, aspirateurs résidentiels, haut-parleurs stéréo, pompe de puisard
  • Couleur
    Gris
  • Construction
    Flexible en copolymère de polyéthylène gris léger renforcé d'une hélice intégrée en polyéthylène
  • Matériau du tuyau
    Polyéthylène
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Helix en polyéthylène intégral
  • Série
    Uni-Loop Genesis®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 140 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    18.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU CÔTELÉ GRIS UNILOOP DE 1 PO
  • Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
  • Résistance supérieure à l’abrasion externe
  • Bonne flexibilité avec des caractéristiques de cintrage serré
  • Résistant à l’écrasement
  • Idéal pour les applications d’aspiration légère et comme tuyau de vidange
  • Convient aux conduits pour le câblage
  • Conforme à la norme IAPMO
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
  • Prix par pied