Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12.000
- Poids1.27 lb
Détails
- CouleurEffacer
- Type de contenantAérosol
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant662980113752
- ParfumCaractéristique
- Surfaces nettoyéesTous les métaux
- CUP_NON662980113752
Aperçu
- Faible résidu, séchage lent ; Point d’éclair élevé 113F (45ºC) ; Biodégradable ; Formulé avec des ingrédients naturels et renouvelables à 100 % ; Ne pas utiliser sur les plastiques, le caoutchouc et autres matériaux sensibles aux solvants ; Enlever les cires ou revêtements anticorrosion ; Enlever l’adhésif, l’huile, la graisse, la cire, la colle, la peinture, le goudron et l’encre ; Pièces de machine de nettoyage, outils, pompes, engrenages ; La mousse SC 400™ est un solvant haute résistance avec lequel les substances adhésives’enlèvent même lorsqu’elle est durcie. Les additifs spéciaux permettent un effet de profondeur durable du solvant afin que même les pellicules adhésives séchées les plus difficiles puissent être nettoyées. NSF catégorie K3, enregistrement no 156603.