Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre13.6250 po
- Diamètre extérieur19.2500 po
- Poids121 lb
Détails
- Type d’assemblageCône et gobelet à une seule rangée
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Code d’harmonisation8482.20.00.80
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293159744
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- SérieTS
- CUP_NON662293159690
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la brochure
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsAmerican Roller Bearings fournit des solutions de roulements haute performance pour l’exploitation minière, l’énergie éolienne, les entraînements par engrenages et les applications industrielles. Le guide des produits met en évidence les industries desservies, la durabilité et les conceptions techniques soutenant les opérations exigeantes dans les métaux, les champs pétroliers et la fabrication.
Voir la brochure