Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionDoublure en mélange de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants de travail en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceAile