Motion
51310

NTN
51310

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02750154
N° MFR51310
Prix214.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51310

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02750154
N° MFR51310
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
Prix214.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.033 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359307115
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21700 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359307115

Aperçu

Description du fabricant
51310 ROULEMENT DE POUSSIÈRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer