Motion
KLFBSS2E20D

LINK-BELT
KLFBSS2E20D

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750448
N° MFRKLFBSS2E20D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFBSS2E20D

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750448
N° MFRKLFBSS2E20D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Espacement des trous de boulon
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3500 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    5.4700 po
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG2E20L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFBSS2E20D Roulements à billes - KLFBSS2E20D
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Type de boîtier
    Support de bride 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Numéro CUP du fabricant
    793699511918
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699511918

Aperçu

Description du fabricant
KLFBSS2E20D FLANG NOIR KLFB-SS2E20D
  • Roulements à billes montés en acier inoxydable de 1 1/4 po, service intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en polypropylène, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer