Motion
MMF512BS55PP DM

TIMKEN (FAFNIR)
MMF512BS55PP DM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 25 mm, contact de 60 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02750587
N° MFRMMF512BS55PP DM
Prix1,890.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MMF512BS55PP DM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 25 mm, contact de 60 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02750587
N° MFRMMF512BS55PP DM
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
Prix1,890.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9 (classe ISO 2)
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    MMF512BS55PP DM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244900
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Série
    MMF
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796244900

Aperçu

Description du fabricant
MMF512BS55PP DM

Vous pourriez également aimer