Motion
ZKLF1762-2RS

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS

Roulement à billes à contact angulaire axial - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI02750589
N° MFRZKLF1762-2RS
Prix1,829.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS

Roulement à billes à contact angulaire axial - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 25 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 60 °
N° D’ARTICLE MI02750589
N° MFRZKLF1762-2RS
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
Prix1,829.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Palier de support de vis à billes
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ZKLF1762-2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802113532
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31000 N
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Série
    ZKLF
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802113532

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF1762-2RS