Motion
MMF520BS68PP DM

TIMKEN (FAFNIR)
MMF520BS68PP DM

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, D.E. de 68 mm, Largeur de 28 mm, Angle de contact de 60 °, C0, Doublement scellé
N° D’ARTICLE MI02750590
N° MFRMMF520BS68PP DM
Prix1,662.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MMF520BS68PP DM

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, D.E. de 68 mm, Largeur de 28 mm, Angle de contact de 60 °, C0, Doublement scellé
N° D’ARTICLE MI02750590
N° MFRMMF520BS68PP DM
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
Prix1,662.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9 (classe ISO 2)
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    MMF520BS68PP DM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244931
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MMF
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MMF520BS68PP DM

Vous pourriez également aimer