Motion
MMN550BS110PP DM

TIMKEN (FAFNIR)
MMN550BS110PP DM

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 54 mm, Angle de contact de 60 °, C0, Doublement scellé
N° D’ARTICLE MI02750597
N° MFRMMN550BS110PP DM
Prix2,315.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MMN550BS110PP DM

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 54 mm, Angle de contact de 60 °, C0, Doublement scellé
N° D’ARTICLE MI02750597
N° MFRMMN550BS110PP DM
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
Prix2,315.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9 (classe ISO 2)
  • Poids
    5.53 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    MMN550BS110PP DM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244641
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MMN
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MMN550BS110PP DM

Vous pourriez également aimer