Motion
PB22639HK81 2 7/16 OREILLER BRG

LINK-BELT
PB22639HK81 2 7/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02752672
N° MFRPB22639HK81 2 7/16 PILLOW RLR BRG
Prix1,467.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22639HK81 2 7/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02752672
N° MFRPB22639HK81 2 7/16 PILLOW RLR BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,467.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327984816
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327984816

Aperçu

Description du fabricant
PB22639HK81 OREILLERNOIR P-B22639HK81