Motion
G75-C-SS
Clapet de non-retour - 3/4 po, coupleur femelle, x 3/4 po, queue de tuyau, droite, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02753421
N° MFRG75-C-SS
Prix24.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet de non-retour - 3/4 po, coupleur femelle, x 3/4 po, queue de tuyau, droite, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02753421
N° MFRG75-C-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type C x tige de tuyau
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier inoxydable moulé
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
G75CSS 3/4" SS C

Vous pourriez également aimer