Motion
76-505-01A
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., 1 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée à levier – rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI02753964
N° MFR76-505-01A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 2000 psi max., 1 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée à levier – rappel par ressort
N° D’ARTICLE MI02753964
N° MFR76-505-01A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.37 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    2.3600 lb

Détails

  • Actionnement
    Poignée de rappel par ressort
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de connexion
    Filetage femelle conique (NPT)
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier - rappel par ressort
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    MPTFE
  • Série
    76-500
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750172342
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable CF8M

Aperçu

Description du fabricant
APL76-505-01 VANNE À BILLE
  • Reprise du ressort pour la fermeture (-01)
  • Reprise du ressort pour ouvrir (-08)
  • Sièges renforcés de carbone et de graphite (MPTFE)
  • Tous les composants du levier sont en acier inoxydable
  • Le couple de fonctionnement est environ trois fois le couple standard de la soupape
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • Composants de l’investissement
  • Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)