Motion
74012
Huile de coupe - Type : coupe, 1 gal, canette
N° D’ARTICLE MI02754604
N° MFR74012
Prix111.60 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile de coupe - Type : coupe, 1 gal, canette
N° D’ARTICLE MI02754604
N° MFR74012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix111.60 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    -44 °C
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids global
    50 lb
  • Taille
    1 gal
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    9.30 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Filetage
  • Application
    Refroidit les filets et les tuyaux pendant l’opération de filetage, accélère le retrait du métal
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • 6 par caisse si commandé à l’usine • Refroidit les filets et le tuyau pendant le fonctionnement. • Accélère le retrait du métal. • Améliore la qualité du filetage. • Réduit le couple de filetage.
  • Point d’éclair
    385 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Numéro CUP du fabricant
    0095691740120
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Ridgid
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, métaux
  • Type d’huile
    Coupe
  • Quantité du colis
    6 par caisse
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Rendement extrême
  • Nom/numéro commercial
    Ridgid Performance extrême
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    0095691740120
  • Viscosité
    2400 cP

Aperçu

Description du fabricant
HUILE 74012 , FILETAGE 1 GAL S.S.
  • 6 par caisse si commandé à l’usine
  • Refroidit les filets et le tuyau pendant le fonctionnement.
  • Accélère le retrait du métal.
  • Améliore la qualité du filetage.
  • Réduit le couple de filetage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif