Motion
585715

ANSELL
585715

Gants résistants aux produits chimiques Touch N Tuff - taille T-Grand, nitrile, manchette perlée, 9-1/2 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02754868
N° MFR585715
Prix31.82 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
585715

Gants résistants aux produits chimiques Touch N Tuff - taille T-Grand, nitrile, manchette perlée, 9-1/2 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02754868
N° MFR585715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.82 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    9-1/2 po
  • Épaisseur
    5 mil

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué en nitrile bleu à 5 mil 100 % • Offre trois fois la résistance aux perforations des gants en latex ou en vinyle standard • Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle • Offre un niveau élevé de protection contre la graisse et l’huile • Sans silicone • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 374, FDA

Aperçu

Description du fabricant
585715 PROTÈGE-DENTS 92500 TAILLE XL
  • Fabriqué en nitrile bleu 5 mil 100 %
  • Offre trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex ou en vinyle standard
  • Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle
  • Offre un niveau élevé de protection contre la graisse et l’huile
  • Sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté