Motion
K00020102-16
Apprêt pour peinture à base d’huile - Apprêt gris, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI02754897
N° MFRK00020102-16
Prix83.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt pour peinture à base d’huile - Apprêt gris, contenant de 1 gal
N° D’ARTICLE MI02754897
N° MFRK00020102-16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    457 pi2/gal
  • Poids net
    1 gal
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    231 g/L
  • Poids
    14.41 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    49 degrés à 120 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Apprêt gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    457 pi2/gal
  • Temps de séchage
    45 min
  • Conditions d’exposition
    Environnements difficiles
  • Finition
    Plat
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    075577023264
  • Teneur en composés organiques volatils
    250 g/L

Aperçu

Description du fabricant
K00020102-16 BASE SOUDÉE GRISE