Motion
K00020200-20
Apprêt pour peinture à base de solvant - rouge, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI02754899
N° MFRK00020200-20
Prix47.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt pour peinture à base de solvant - rouge, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI02754899
N° MFRK00020200-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    630-360 pi2/gal
  • Poids
    10.40 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Rouge
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    10 à 15 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Plat
  • Température d’application maximale
    +120 °F
  • Température d’application minimale
    +40 °F
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Métal
  • CUP_NON
    075577023202
  • Teneur en composés organiques volatils
    457 g/L

Aperçu

Description du fabricant
K00020200-20 APPRÊT OXYDE ROUGE