Motion
6316-04
6316-04 04-FJS BOUTWELD
N° D’ARTICLE MI02756810
N° MFR6316-04
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6316-04 04-FJS BOUTWELD
N° D’ARTICLE MI02756810
N° MFR6316-04
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    Soudure des fesses
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Femme à souder
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à soudage
  • Mot-clé de description
    1/4 po femelle JIC 37° pivotant évasé x bout soudé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Soudure des fesses
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6316

Aperçu

Description du fabricant
6316-04 04-FJS BOUTWELD

Vous pourriez également aimer