Motion
8221G005AC120/60D

ASCO
8221G005AC120/60D

8221G005AC120/60D
N° D’ARTICLE MI02756960
N° MFR8221G005AC120/60D
Prix485.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8221G005AC120/60D

8221G005AC120/60D
N° D’ARTICLE MI02756960
N° MFR8221G005AC120/60D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix485.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4.53 po
  • Longueur totale
    2.78 po
  • Largeur totale
    3.41 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Eau chaude, vapeur
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.5 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile, PTFE
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Normes respectées
    CSA
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8221G005AC120/60D