Motion
83724-1
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI02757779
N° MFR83724-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Injecteur de collecteur Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI02757779
N° MFR83724-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de sortie de l'injecteur
    1/8 po
  • Taille du filetage d'entrée du collecteur
    1/4 po
  • Profondeur globale
    2-1/16 po
  • Hauteur totale
    3-1/8 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po

Détails

  • À utiliser avec
    Systèmes de lubrification monolignes
  • Type de filetage d'entrée du collecteur
    NPTF (femme)
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Sortie maximale
    0.008 po3
  • Pression de fonctionnement minimale
    1200 psi
  • Sortie minimale
    0.001 po3
  • Nombre de prises
    1
  • Type de produit
    Injecteurs de graisse
  • Série
    SL-32

Aperçu

Description du fabricant
83724-1 SL32 SS INJECT