Motion
TAFI203220
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02758157
N° MFRTAFI203220
Prix57.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02758157
N° MFRTAFI203220
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
Prix57.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    19400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI203220 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 20 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    30500 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI203220 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté