Motion
M2C-18-S
Collier de serrage deux pièces métrique série M2C-Series - M2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 18 mm, diamètre extérieur 1.5000 po, largeur 13 mm
N° D’ARTICLE MI02758476
N° MFRM2C-18-S
Prix61.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces métrique série M2C-Series - M2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 18 mm, diamètre extérieur 1.5000 po, largeur 13 mm
N° D’ARTICLE MI02758476
N° MFRM2C-18-S
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
Prix61.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    M5 x 16
  • Poids
    0.149147 lb
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-18-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861435212
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861435212

Aperçu

Description du fabricant
M2C-18-S COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs