Motion
RC-075-A
Raccord de vis de fixation - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, aluminium - matériau ASTM B211 , sans
N° D’ARTICLE MI02758660
N° MFRRC-075-A
Prix37.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, aluminium - matériau ASTM B211 , sans
N° D’ARTICLE MI02758660
N° MFRRC-075-A
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
Prix37.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16-18 x 3/8
  • Poids
    0.249545 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Aluminium - ASTM B211
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861358801
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    RC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861358801

Aperçu

Description du fabricant
RC-075-A RACCORD D’ARBRE
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion