Motion
511H20C0
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc étroit, 30 mm de hauteur, 44 mm de largeur, 71.50 mm de longueur, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02758678
N° MFR511H20C0
Prix236.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc étroit, 30 mm de hauteur, 44 mm de largeur, 71.50 mm de longueur, capacité de charge : 18143 N
N° D’ARTICLE MI02758678
N° MFR511H20C0
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
Prix236.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M5
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    71.50 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Accélération
    100 m/s2
  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge dynamique
    14400 N, 3237 lbf
  • Capacité de charge
    18143 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • Capacité de charge statique
    31400 N, 7059 lbf
  • CUP_NON
    662486736066

Aperçu

Description du fabricant
CARR STD À BALLES SÉRIE 511H20C0 500