Motion
SIQG 20 ES

SKF
SIQG 20 ES

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M16x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02758860
N° MFRSIQG 20 ES
Prix277.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIQG 20 ES

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M16x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02758860
N° MFRSIQG 20 ES

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix277.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    48 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    43.0 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SIQG
  • Normes respectées
    DIN 71412:1987, ISO 8133:2006
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    7316577042804

Aperçu

Description du fabricant
SIQG20ES BOUT DE TIGE