Motion
PCMF 353926 E

SKF
PCMF 353926 E

Bague à bride - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 26 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI02759496
N° MFRPCMF 353926 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCMF 353926 E

Bague à bride - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 39 mm, longueur de 26 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI02759496
N° MFRPCMF 353926 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    47 mm
  • Diamètre intérieur
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    39 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Poids
    3.01 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Bride
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316572037881

Aperçu

Description du fabricant
PCMF353926 E DOUILLE