Motion
ZBR541543

REXNORD INC
ZBR541543

Cartouche de roulement de rouleau - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02760327
N° MFRZBR541543
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR541543

Cartouche de roulement de rouleau - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02760327
N° MFRZBR541543
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    7-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    14.7500 po
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699257540
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699257540

Aperçu

Description du fabricant
ZBR541543 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG